Adhesive sealing tape EURASOL® DUS
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 1
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 2
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> DUS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive sealing tape EURASOL® DUS

Special adhesive tape for the permanent wind- and condensation-proof bonding of underlay membranes and roof protection films. With a UV resistance of eight weeks, it is especially suitable for outdoor use.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le revêtement en tissu protège des intempéries


Idéal pour une utilisation en extérieur



Matériau de support pour membrane perméable à la vapeur


Protection maximum contre la formation de condensation



Excellente adhérence initiale et finale


Garantit un collage coupe-vent permanent



Ajustement visuel parfait sur le film de protection pour toit


Les réparations et les jointures sont invisibles

Indication

La solution Eurasol® DUS est idéale pour coller les films de protection de toit Wütop® et a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser des films Wütop® pour optimiser les résultats.


Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.