Adhesive sealing tape EURASOL® MAX
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive sealing tape EURASOL® MAX

Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résistance extrême aux UV et aux intempéries grâce à un film noir spécial


  • Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour les joints collés situés en extérieur

  • Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant

  • Le collage peut être exposé aux intempéries pendant 12 mois maximum


Contient une bande adhésive de grande qualité particulièrement résistante


  • Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces

  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Collage fiable même à basses températures, jusqu'à -10 °C


Matériau de support très flexible dans le sens latéral


S'adapte parfaitement aux ouvertures



Les réparations et les raccords sont quasiment invisibles sur les films noirs



Sans solvant



Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La solution Eurasol Max est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.