Adhesive sealing tape Eurasol® façade

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive sealing tape Eurasol® façade

Premium product with especially strong adhesive force for bonding façade films

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Résistance aux UV, matériau de support diffusible pour une utilisation sur films de façade



Application simple et rapide grâce au film de protection avec alvéole de soulèvement



Colle extra-forte, résistance exceptionnelle au vieillissement


  • Garantit un collage étanche et hermétique permanent

  • Collage fiable à partir de -10 °C


Sûr pour l'environnement


  • Sans solvant

  • Résistant aux plastifiants

  • Ne contient pas de substances nocives pour l'environnement
IndicationCes données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Tests préliminaires obligatoires. Lors de l'application et de la peinture, la fiche de données techniques et les spécifications du fabricant de la peinture de finition doivent être respectées.


Le ruban d'étanchéité pour façades Eurasol® est idéal pour coller les films de façade thermiques WÜTOP® et a été testé sur ces films.


Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP® pour obtenir des résultats optimaux.