Adhesive sealing tape EURASOL® PLUS
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Adhesive sealing tape EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive sealing tape EURASOL® PLUS

Special adhesive tape for corner bonding and edge bonding

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Résistance au vieillissement éprouvée


  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant


Excellente adhérence initiale et finale


Application rapide, facile et sûre



Matériau de support flexible


S'adapte parfaitement aux ouvertures



Papier à décollage séparé


Collage très rapide et pratique des arêtes et des coins



Sans solvant



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La surface doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.