Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
EURASOL® adhesive sealing tape
Extremely adhesive, versatile adhesive tape for air- and wind-proof bonding of roof underlay membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight joint adhesion of OSB panels.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance au vieillissement éprouvée
- Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant
- Excellente adhérence initiale et finale
- Application rapide, facile et sûre
- Le matériau de support flexible s'adapte facilement aux ouvertures
- Sans solvant
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 3 mois)
- Collage permanent des films de protection de toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur
- Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures, par exemple sur le bois (≤ 20 % d'humidité du bois), le métal, le plastique dur
- Collage de joints étanche pour panneaux OSB
La solution EURASOL est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les films de protection de toiture Wütop à base de PP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison que nous recommandons d'utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Fixer le ruban EURASOL sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!