EURASOL® adhesive sealing tape
EURASOL<SUP>®</SUP> adhesive sealing tape - 1
EURASOL<SUP>®</SUP> adhesive sealing tape - 2
EURASOL<SUP>®</SUP> adhesive sealing tape - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EURASOL® adhesive sealing tape

Extremely adhesive, versatile adhesive tape for air- and wind-proof bonding of roof underlay membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight joint adhesion of OSB panels.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Résistance au vieillissement éprouvée


  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant


  • Excellente adhérence initiale et finale

  • Application rapide, facile et sûre

  • Le matériau de support flexible s'adapte facilement aux ouvertures

  • Sans solvant


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.