Decorative trim adhesive tape

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Decorative trim adhesive tape

For securing decorative and practical trims, emblems, lettering, panels and brackets in the automotive industry. In conjunction with mechanical fastening elements for securing spoilers.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Excellente adhérence


  • Ce ruban offre une excellente fiabilité d'application dès qu'il est posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une période de collage de 24 heures

  • Adhère parfaitement, même sur des supports rugueux et légèrement irréguliers


Support en mousse


Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers comportements d'expansion des différents matériaux.



Niveau de résistance élevé aux températures, aux UV et aux intempéries


  • Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

  • Ne perd pas de force d'adhérence, même à des températures élevées
Indication

Température de pose recommandée comprise entre 18 °C et 35 °C