Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aerated concrete anchor W-PA
Heavy-duty anchor with male thread (type A) for individual attachment in aerated concrete. With technical approval. Steel, zinc plated
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum
- Insertion d'ancrage rapide, coûts d'installation minimisés
- Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente
- La fixation par verrouillage de forme présente peu de contraintes d'expansion et ne nécessite pas d'outillage complexe et coûteux.
Montage possible avec et sans outils
Mise en œuvre mécanique possible grâce à l'outil spécial à emmanchement SDS ; marteau-perforateur en mode percussion seule (min. 3 kg).
- Agrément technique général Z-21.1-1983 pour : zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de compression (béton cellulaire non fissuré) ; habillage de plafond léger et plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et pour les ancrages structurellement comparables (voir agrément technique pour la charge maximum)
- Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)
Les chevilles ne peuvent être fixées que dans des murs de maçonnerie non plâtrés et sans revêtement
- Goujon pour charges lourdes pour béton cellulaire non armé, résistances PB2, PB4 et PB6, et béton cellulaire armé, résistances P 3.3 et P 4.4
- Convient à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, plafonds suspendus, tuyauterie, conduites de ventilation, plaques de base, supports, rampes, grilles, machines, structures en bois, poutres, pannes, socles, etc. (voir Technique d'ancrage pour l'industrie)
- Pour la fixation de charges principalement statiques
- Ne peut être utilisé que dans les enceintes fermées sèches
- Ne convient pas aux pièces humides avec une atmosphère contenant du chlore (piscines, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!