Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agitator RW 1010
The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse réglable
Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance
Conception ergonomique
- Poignée de forme ergonomique
- Léger
- Poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue lors de l'utilisation
Protection contre le démarrage involontaire de la machine
Sécurité de mise en marche
Durée de vie élevée
Balais de charbon avec fonction de coupure automatique
Pour le mélange de liquides et matériaux à base de poudre comme les peintures, le mortier, la colle, le plâtre et les substances similaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!