Agitator RW 1010
Agitator RW 1010 - 1
Agitator RW 1010 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agitator RW 1010

The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Vitesse réglable


Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance



Conception ergonomique


  • Poignée de forme ergonomique

  • Léger

  • Poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue lors de l'utilisation


Protection contre le démarrage involontaire de la machine


Sécurité de mise en marche



Durée de vie élevée


Balais de charbon avec fonction de coupure automatique