Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WÜTOP® airtight and windproof membrane collar
For rapid and permanent sealing of openings
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Adhésif puissant, sans solvant, avec une résistance maximale au vieillissement
Peut être utilisé dès -5 °C et au-delà
Compensation optimale des mouvements des composants et relâchement de la pression sur la zone d'étanchéité
Grâce à son presse-étoupe souple et conique à longs raccords scellés
Sécurité maximale grâce aux tests d'infiltrométrie
Joint hermétique conforme à la norme DIN 4108-7, à la directive OVE R7 et à la norme EnEV en vigueur.
Le collier étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP est idéal pour l'adhésion sur les membranes de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP ainsi que les membranes de façade WÜTOP, et a été testé sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Les surfaces absorbantes et poreuses comme le béton, le plâtre, les panneaux de particules souples, etc. doivent être prétraitées avec EURASOL AdhesionPlus ou un primaire d'accroche pulvérisé.
Le manchon doit être sélectionné en fonction des dimensions du conduit afin d'assurer une étanchéité à l'air et une réduction de tension permanentes.
Les manchons sont poudrés de talc en sortie d'usine. En cas de diminution des propriétés de glissement, utiliser le sachet de poudre de talc inclus et en appliquer sur le tuyau ou presse-étoupe intérieur.
Etanchéification permanente des ouvertures avec les membranes de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP, les membranes de façade WÜTOP, la maçonnerie, le béton, l'acier, la fibre de bois et les panneaux à particules en intérieur et en extérieur.
Tirer le manchon par-dessus le tuyau. Retirer le film de protection. Appuyer fermement sur le collier adhésif à l'aide d'un rouleau de pression ou d'une spatule en plastique. Les plis et replis doivent être évités ou déroulés avec précaution.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!