Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
A/C leak detection additive
Fluorescent additive for localising leaks in R 134a air-conditioning systems without air conditioning service units.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air non requise pour effectuer l'entretien
Portatif
Si l'adaptateur de remplissage spécial est installé, aucune pression ne s'affiche sur le manomètre de l'unité d'entretien. Retirer l'adaptateur pour mesurer la haute pression.
Pour localiser les fuites et les micro-fuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a et au R1234yf. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, marche/arrêt, véhicules électriques).
- Retirer un bouchon à vis et visser l'extrémité libre de l'additif détecteur de fuite sur l'adaptateur de remplissage, réf. 0764000111
- Retirer un second bouchon à vis et visser l'adaptateur intermédiaire, réf. 0764000112
- Raccorder l'adaptateur de remplissage spécial R134a entièrement monté au côté haute pression
- Brancher le raccord rapide R134a sur l'unité d'entretien à l'extrémité libre de l'adaptateur de remplissage spécial R134a
- Remplir le système de climatisation avec la quantité requise de gaz réfrigérant. L'additif sera rincé dans le système de climatisation au cours du processus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!