- Aucun rail de montage requis
- Fixation rapide avec max. 3 vis
Pour la fixation directe de conduits de ventilation présentant une épaisseur de 0,6 mm à 1,5 mm
Visser le support sur le conduit de ventilation. Pour le montage au plafond, utiliser le câble métallique et les extrémités correspondantes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!