Painting hose
Painting hose - 1
Painting hose - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Painting hose

Antistatic, silicone-free compressed-air hose for painting work. Fully assembled.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Résistance électrique


R <=106 Ohm/m



Résistance élevée aux températures comprises entre -30 °C et +100 °C et bonne résistance à l'humidité et à l'ozone.


L'EPDM reste extrêmement élastique et flexible par tous les temps.



Pression de service maximale de 20 bar


Facteur de sécurité élevé