Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pump spray bottle, alkaline-resistant
For simple processing of alkaline products from canisters and drums. Highly suitable for aqueous alkaline cleaners with a pH of 7.5 - 12.0
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour l'utilisation de produits conditionnés initialement en bidon ou fût
Facile à ouvrir grâce aux éléments tactiles en surface
Pulvérisateur robuste et ergonomique à poignée longue
- Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Peut également se fixer sur le chariot d'atelier
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
- Résistant à l'alcool. Ne convient pas à l'acétone, aux nettoyants puissants, aux diluants universels, aux nettoyants d'assemblage et de pièces 1A ou aux solvants non polaires comme le naphta et les carburants.
- La résistance exacte ne peut pas être garantie en raison des interactions
- Il est recommandé de se renseigner et d'effectuer des tests
- Seule une recommandation peut être donnée, sans aucune garantie
- Responsabilité applicable uniquement après des tests en conditions réelles effectués par le fabricant
- Valable uniquement si utilisé correctement conformément à la notice d'utilisation
- Les spécifications ne s'appliquent pas aux mélanges. Equipement non adapté à la distribution de liquides à base d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!