Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
All-rounder injectable mortar WIT-VM 250
The all-rounder for concrete, masonry and post-installed rebar connections
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, ester vinylique sans styrène
Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Maçonnerie, point de fixation individuel (système avec tamis WIT-SH) :
Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
Point de fixation individuel pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
Scellement de fer à béton REBAR
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1
- Agrément technique européen ATE-13/1040 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- Agrément technique européen ATE-16/0757 et ATE-20/0854 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- Agrément technique européen ATE-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- Ancrage dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, dans le béton cellulaire et pour les tiges d'armature rapportées REBAR.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!