Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
All-rounder injectable mortar WIT-VM 250
The all-rounder for concrete, masonry and post-installed rebar connections
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, vinylester sans styrène
Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Maçonnerie, point de fixation individuel (système avec tamis WIT-SH) :
Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
Maçonnerie, point de fixation individuel (système avec tamis SH) :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
Scellement de fer à béton REBAR
Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1
- Agrément technique européen ATE-13/1040 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- Agrément technique européen ATE-16/0757 et ATE-20/0854 : Point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- Agrément technique européen ATE-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- Ancrage dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, dans le béton cellulaire et pour les tiges d'armature rapportées REBAR.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!