Poignée ergonomique avec passage d'eau
En aluminium avec du plastique robuste résistant aux chocs et facile à prendre en main
Garantit une manipulation confortable et fonctionnelle
Les flexibles d'eau 1/2 pouce et 3/4 pouce peuvent être raccordés à la poignée
et fixés à l'aide d'un collier de fixation.
Utilisable avec une pression jusqu'à 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!