Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ergonomic aluminium handle
Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Stabilité unique et longue durée de vie
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Nettoyage et entretien simples
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée.
Sans phtalates
Manche ergonomique en aluminium avec prise en main confortable, bout arrondi et trou de suspension.
Se fixe à tout produit Vikan nécessitant un manche. Ne pas utiliser avec des agents contenant de l'acide ou du chlore.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!