Ergonomic aluminium handle
Ergonomic aluminium handle - 1
Ergonomic aluminium handle - 2
Ergonomic aluminium handle - 3
Ergonomic aluminium handle - 4
Ergonomic aluminium handle - 5
Ergonomic aluminium handle - 6
Ergonomic aluminium handle - 7
Ergonomic aluminium handle - 8
Ergonomic aluminium handle - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ergonomic aluminium handle

Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Stabilité unique et longue durée de vie



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Nettoyage et entretien simples


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée.



Sans phtalates