Aluminium standing ladder with steps Riveted

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aluminium standing ladder with steps Riveted

Steps with tested slip resistance

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Marches de 86 mm de profondeur avec surface rainurée et résistance au glissement R12 conformes à la norme DIN 51130 garantissant un niveau élevé de sécurité lors de la montée et un appui confortable et sûr

  • Des rivets spéciaux pour la jonction entre montants et barreaux et des renforts à l'extrémité des montants assurent une excellente robustesse et résistance à la torsion

  • A partir de la dimension 2 x 9 et plus, avec renfort transversal en métal pour une stabilité encore plus grande

  • Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant

  • Les pieds en plastique peuvent être facilement remplacés par des connexions à fiche/vis si nécessaire