Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aluminium transport and loading tube
Particularly lightweight, corrosion-resistant and durable
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation simple et rapide
- Testé TÜV/GS et testé pour les impacts 20 g
- Clapet d’ouverture avant et arrière.
- Compatible avec toutes les galeries de toit et barre de toit standard
- Longueur maximale du matériau transportable 5 000 mm
- Plage de fixation, hauteur de support 30-45 mm, Plage de fixation, largeur de support 30-60 mm
- Faire attention à la charge maximale autorisée sur le toit : Galerie de toit + tube de transport + charge = charge totale sur le toit
- Kit d'assemblage universel inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!