- Station de soudage à température contrôlée électroniquement
- Fer à souder ergonomique
- Revêtement de liaison équipotentielle (haute résistance, connecté à la pointe de brasage) pour protéger les composants
- Stand de rangement multifonction avec support d'éponge pivotant pour droitiers et gauchers
- Entièrement isolé
- Câble de raccord du fer à souder extrêmement flexible et résistant à la chaleur (1,5 m)
- Tension d'alimentation 230 V CA, 50-60 Hz
- Fer à souder 24 V CA
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!