Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS attachment point Anchor point Lock IV standing seam
Attachment point for clamping onto metal seam.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le dispositif de fixation est fermement serré sur le joint debout et est disponible pour les toits avec des écarts entre les joints de 300 à 660 mm (par exemple, Rheinzink).
L'avantage :
Les colliers spéciaux en aluminium ou en laiton ne pénètrent pas dans la membrane du toit, ce qui signifie que le toit reste étanche.
kit de montage inclus
Fixé fermement sur le profile du joint debout sans pénétration : Point de fixation pour 3 personnes.
Ecart entre les joints 300 - 450 mm/420 - 660 mm
Acier et acier inoxydable à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium et zinc-titane à partir de 0,7 mm
Par exemple Rheinzink et similaires, également pour joint debout cuivre (Cu)
Le point d'ancrage unique du joint debout ABS Lock IV est fixé à 2 panneaux et sécurise de manière fiable jusqu'à 3 personnes. Vous pouvez également construire des systèmes de harnais de sécurité complexes avec ce système d'ancrage. Si, ce faisant, vous devez contourner des obstacles, nous proposons également le joint debout ABS Lock IV dans une variante avec longueur supplémentaire.
Le joint debout ABS Lock IV pour toitures à joint debout peut également être installé sur des supports de faible épaisseur ; par exemple, sur l'acier et l'acier inoxydable, une épaisseur de 0,5 mm est suffisante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!