Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS LOCK T steel beams
A strong securing device – simply clamp this stainless steel anchor point into place!
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur l'ailette de votre poutrelle en acier au moyen de ses éléments de fixation, le point d'ancrage ABS-Lock T peut être utilisé comme dispositif antichute en toute flexibilité. En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock T sécurise jusqu'à 3 personnes et peut être sollicité dans toutes les directions, mais il convient tout aussi bien en tant que composant flexible d'une ligne de vie : comme support intermédiaire, comme élément de courbe ou bien comme monture pour un élément d'extrémité.
Les propriétés du système ABS-Lock® T en V2A et les crampons en acier galvanisé à chaud le protègent de la corrosion. En fonction de la largeur du crampon, le système ABS-Lock® T est doté d'une tige filetée adaptée. Cela signifie qu'il peut être utilisé avec pratiquement toutes les largeurs de crampon et qu'il est réglable en continu. Les deux éléments de serrage peuvent être utilisés avec des épaisseurs de bride de 8 à 16 mm.
- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- A fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement
- Largeur d'ailette 80-320 mm
- Epaisseur d'ailette 8-16 mm
Le point d'ancrage en acier inoxydable est amovible et homologué en tant que dispositif d'ancrage selon les normes DIN EN 795, type B et DIN CEN/TS 16415:2013. Grâce à son mécanisme de blocage, nul besoin d'intervenir sur le revêtement du bâtiment pour le montage de ce dispositif antichute. Le dispositif d'ancrage est fabriqué en fonte d'acier inoxydable, les éléments de fixation sont en acier zingué galvanisé à chaud.
Les éléments de fixation du dispositif peuvent être réglés librement pour les ailettes de poutrelle de jusqu'à 320 mm de largeur (épaisseur 8 - 16 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!