Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS attachment point Lock X SR concrete
Anchor point for fixing with drop-in anchors in concrete surfaces.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Un support solide pour les surfaces en béton : Point d'ancrage unique ABS-Lock X-SR-B avec socle (150 x 150 mm) et tube de renfort soudé (diamètre 42 mm). Il suffit de fixer le dispositif de fixation à la surface du toit ou à la façade à l'aide de 4 chevilles à expansion. La profondeur d'installation n'est que de 65 mm.
Grâce à l'armature supplémentaire, le dispositif de fixation ABS-Lock X-SR-B est idéalement équipé pour une utilisation dans les systèmes de harnais de sécurité. Vous pouvez utiliser le dispositif d'ancrage pour les éléments courbes et les éléments d'extrémité, ce qui vous permet d'adapter parfaitement le système à l'architecture. Différentes longueurs de support peuvent être sélectionnées entre 300 mm et 800 mm. En outre, nous proposons une extension spéciale d'une longueur de 100 mm ou 200 mm.
L'ABS-Lock X-SR-B bénéficie d'un agrément technique général (abZ) de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) et porte le marquage Ü. Il peut être chargé dans toutes les directions et est testé comme point d'ancrage unique pour une utilisation simultanée par 3 personnes.
Un agrément technique général DIBt a également été octroyé pour le montage du système ABS-Lock X-SR-B avec chevilles à expansion acier. Cette version porte un marquage Ü.
Egalement disponible en longueurs jusqu'à 1 500 mm.
- Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Socle + tube de renfort soudés
- Béton ≥ C20/25
- Profondeur de montage à partir de 65 mm
- Kit de montage en acier inoxydable inclus
Grâce au socle (150 x 150 mm) et au tube de renfort soudé (diamètre 42 mm), le point de fixation offre une meilleure stabilité sur les surfaces en béton, à partir d'une profondeur de montage de seulement 65 mm. Fixer facilement ce dispositif de fixation homologué à l'aide des 4 chevilles à expansion incluses dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!