ABS anchor point Lock X Trapez 21
ABS anchor point Lock X Trapez 21 - 1
ABS anchor point Lock X Trapez 21 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS anchor point Lock X Trapez 21

Installation-friendly attachment point/securing device for warm roofs

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Le système ABS-Lock X-T-21 permet de réduire les dépenses d'installation de votre dispositif antichute. Le point de fixation/dispositif de fixation est fourni avec 4 chevilles à ressort pré-assemblées, qui peuvent être facilement insérées dans les trous du socle (290 x 200 mm) individuellement par le haut. Le dispositif antichute pour les toits chauds offre à 3 personnes une option de fixation fiable qui peut être utilisée comme système de retenue et dispositif de retenue.

Le point de fixation en acier inoxydable repose sur un support en plastique malléable (Ø 16 mm) et a été conçu pour les tôles trapézoïdales à pose positive et négative. Le système a été testé pour le chargement transversal et a été spécialement conçu pour les toits chauds. Utiliser le point de fixation avec un équipement de protection individuelle adapté pour éviter toute chute. Une sélection de produits de haute qualité est disponible ici.