Anchor point ABS Lock X, raised rivet
Anchor point ABS Lock X, raised rivet - 1
Anchor point ABS Lock X, raised rivet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anchor point ABS Lock X, raised rivet

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Point d'ancrage en acier inoxydable pour tôles en métal en sandwich inversées et trapézoïdales, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément. Egalement utilisable comme support de système (support d'extrémité, de courbe et intermédiaire) pour les lignes de vie, conforme à la norme EN 795 classe C.



  • En acier, épaisseur de tôle de 0,45 mm, socle de 362 x 200 mm

  • LX-SW-N-ZW = support intermédiaire avec œillet, comprend une rallonge de hauteur de 150 mm

  • LX-SW-N-ZW-350 = similaire à LX-SW-N-ZW, avec rallonge de hauteur de 350 mm

  • SY-1031-35 = patte de fixation supplémentaire, par ex. pour les raccords en T ou lorsque le début et l'extrémité du câble sont situés sur un rivet en X