ABS attachment point Lock III steel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS attachment point Lock III steel

Anchor point for locking or screwing into steel surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Le point d'ancrage en acier inoxydable (diamètre 16 mm) avec agrément technique général DIBt pour les matériaux supports en acier sécurise les employés contre les chutes dans toutes les directions de charge (toit, mur, façade, en hauteur).



Un support en acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur constitue le cœur du système d'ancrage ABS-Lock III-ST. Le dispositif d'arrimage peut être chargé dans n'importe quelle direction. Il sécurise jusqu'à 3 personnes pour le travail en hauteur et peut être fourni sans saillie sur demande.



Le point d'ancrage est conçu pour être installé sur des surfaces d'appui en acier. Il sécurise vos employés dans les hangars industriels, sur les chemins de grue et sur les toitures.



Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage comme composant dans un système de harnais de sécurité ? Pas de problème ! L'ABS-Lock III-ST convient en tant que support intermédiaire, mais peut également être complété par un tube de renfort et faire office de support de courbe ou d'angle.

Indication

t