Anchor point ABS Lock X wood 16
Anchor point ABS Lock X wood 16 - 1
Anchor point ABS Lock X wood 16 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anchor point ABS Lock X wood 16

Single anchor point with DIBt approval for weak wooden surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Une protection antichute sur du bois de 24 mm d'épaisseur seulement ? Pas de problème pour le point d'ancrage ABS-Lock X-H-16. Ce point d'ancrage unique peut même être monté sur une plaque agglomérée OSB dès 18 mm d'épaisseur (22 mm selon exigence abZ). Cela est rendu possible par son support en acier inoxydable déformable, transformant les forces de levier en forces de poussée en cas de chute.



Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant aux intempéries, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-16 est livré avec un socle (200 x 200 mm). Equipé d'un tube de renfort, l'ABS-Lock X-H-16 peut également servir de support intermédiaire et d'extrémité dans des systèmes de harnais de sécurité pour jusqu'à 4 utilisateurs.