ABS Lock X H 4 Anchor point wood

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock X H 4 Anchor point wood

Wooden attachment point for floor mounting

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-4 est vissé directement dans la poutre portante avec les 4 vis en acier inoxydable fournies. Le support du point d'ancrage possède un diamètre de 16 mm et son socle mesure 100 x 100 mm. Conçu exclusivement pour les sollicitations latérales, ce dispositif antichute permet de sécuriser 3 personnes.



Equipé d'un tube de renfort disponible séparément, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-4 convient également en tant que composant pour les angles et les extrémités des lignes de vie à harnais. Ce tube supplémentaire stabilise le point d'ancrage afin qu'il résiste à la pré-tension nécessaire.



Combinez l'ABS-Lock X-H-4 avec d'autres dispositifs d'ancrage afin de mettre en place une ligne de vie à harnais correspondant parfaitement à vos exigences.