ABS anchor point Lock SD
ABS anchor point Lock SD - 1
ABS anchor point Lock SD - 2
ABS anchor point Lock SD - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS anchor point Lock SD

Angle of inclination as required: Robust single anchor point for pitched roofs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le point d'ancrage en acier inoxydable ABS-Lock SD pour chevrons en bois se visse sur 2 chevrons à l'aide d'un tube transversal. Le tube transversal permet d'orienter librement le dispositif de fixation en fonction de l'inclinaison du toit. Le support du dispositif d'ancrage est équipé de série avec un tube de renfort (Ø 42 mm) et peut par conséquent être utilisé comme composant dans une ligne de vie.



En tant que point d'ancrage unique, ce système permet de sécuriser 3 personnes simultanément. Sa fixation s'effectue à l'aide de quatre vis en acier inoxydable fournies dans le contenu de la livraison.

Indication

Matériel de fixation inclus