ABS anchor point Weight on Top

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS anchor point Weight on Top

Custom flat roof anchoring, penetration-free owing to dead load

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
L'ABS Weight OnTop vous offre un dispositif antichute fiable sans pénétration des panneaux de toit. Le système peut être lesté avec plusieurs dalles de béton de 50 x 50 x 5 cm pesant chacune 28 kg. Un total de 8 de ces poids est requis pour que l'ABS Weight OnTop puisse être utilisé comme charge appliquée. Les poids en béton sont fixés à un cadre de 150 x 150 cm seulement. Par rapport à d'autres solutions de charge appliquée, l'ABS Weight OnTop nécessite donc moins d'espace. Le filet de tissu en PE est tendu sur le cadre.



L'ABS Weight OnTop peut être utilisé à la fois comme système de retenue et comme dispositif de retenue. Avec un poids total de 245 kg, l'ABS Weight OnTop produit une charge de toit de 108,89 kg par m². Notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider dans la planification détaillée de votre dispositif antichute personnalisé.