ABS Lock II B and H
ABS Lock II B and H - 1
ABS Lock II B and H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock II B and H

Mounting sleeve for anchor point ABS Lock I for assembly in concrete and wooden surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La douille de montage en acier inoxydable ABS-Lock II-B complète le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Disponible en diverses longueurs, la douille peut être scellée dans du béton ou vissée dans du bois. Grâce à différents éléments d'angle, vous pouvez monter l'ABS-Lock II-B sans problème sur des plafonds suspendus. Ainsi, le système est parfaitement adapté pour la sécurisation des fenêtres. L'extrémité de la douille venant affleurer la surface du plafond, elle ne gêne pas l'esthétique de vos pièces.

Indication

Utilisable uniquement avec Lock I