ABS Lock II Steel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock II Steel

Well secured with the ABS-Lock II-ST

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La douille de montage ABS-Lock II-ST en acier inoxydable est fixée au travers de l'acier ou du bois. Disponible en diverses longueurs et formes, elle complète le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Lorsqu'ils sont associés, ils assurent votre protection antichute de manière fiable et instantanée d'une simple pression sur un bouton : l'œillet d'ancrage ABS-Lock I est simplement inséré dans la douille, puis retiré à nouveau.



La douille ABS-Lock II-ST est livrée avec un bouchon pour la protection pendant les travaux de plâtrage. La douille de montage est également fournie avec un capuchon en plastique.

Indication

Utilisable uniquement avec Lock I