Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
23 article(s) avec 49 versions trouvées
ABS-LockSeal BITU - sealing cuffs for attachment points
Permanent ladder fixture for clamping onto guttering
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
Ladder protector for permanent installation on façades
Tools, materials, tablet or important documents
Prevents thread damage due to off-centre hammer strokes.
Protects against thermal bridges
Extension for anchor points of type ABS-Lock III.
For lower mounting of the anchor point to the concrete base material.
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
For upper mounting of the eye bolt to 42 mm support tube anchor points with an internal thread.
Drive-in aid SW20 with SDS Plus shank.
Sealing cuff for attachment points ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC
Extension for anchor points of type ABS-Lock X-SR.
For the recessed installation of the Mark Gekko FKS1
ABS-LockSeal Basic sealing cuff for attachment points
From a single mould — extra-high sealing cuff for anchor points on PVC roofs.
Drive-in aid M6-M16 with SDS Plus shank.
For upper attachment of the eye bolt to 16 mm anchor points and rods.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.