W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete)
W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete) - 1
W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete) - 2
W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete) - 3
W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-VIZ-A anchor rod, A4 stainless steel for W-VIZ/A4 injection systems (concrete)

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
  • Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)

  • Charges élevées, entraxe et distance au bord minimum

  • Fixation adaptée pour le béton fissuré (zone tendue) et non fissuré (zone comprimée)

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), à l'aide d'un foret aspirant (W-VIZ M10 à M24) et par perçage au diamant (W-VIZ M10 à M24)

  • Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de forage

  • Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage permet d'obtenir des performances d'expansion optimales et sûres

  • Nettoyage mécanique des trous : Facile d'utilisation, très bon nettoyage des trous de perçage, charges élevées

  • Installation sécurisée si le couple de serrage spécifié est appliqué lors de l'installation de l'ancrage

  • Chevilles en acier inoxydable à expansion par couple de serrage/force contrôlé en diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24

  • La charge est transférée via le verrouillage de forme de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de rétention et de friction dans le matériau support (béton)
Indication

Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express