W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete)
W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete) - 1
W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete) - 2
W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete) - 3
W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-VIZ-A anchor rod, zinc-plated steel for W-VIZ/S injection systems (concrete)

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
  • Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)

  • Charges élevées, entraxe et distance au bord minimum

  • Le scellement chimique est adapté pour la fixation en béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), un foret aspirant (W-VIZ M10 à M24) ou par perçage diamant (W-VIZ M10 à M24)

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage garantit une post-expansion fiable

  • Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges élevées

  • Chevilles en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force de diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24

  • La charge est transférée via le verrouillage mécanique de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de maintien et de friction dans le matériau support (béton)
Indication

Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express