Anchor point ABS Lock III BE Pro 24

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anchor point ABS Lock III BE Pro 24

Strong securing device for securing systems on flat concrete roofs.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Point d'ancrage dans le béton simple avec installation de test intégrée.


Avec le système ABS Lock III BE Pro 24, l'installation et l'inspection annuelle d'une solution individuelle de protection contre les chutes sont un jeu d'enfant.



Un seul trou dans un sol en béton suffit pour un montage permanent.


L'ancrage spécial au bas du support est élargi en serrant l'écrou à l'extrémité supérieure avec une clé dynamométrique standard (170 Nm).


Développé en Allemagne et fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, le système ABS Lock III BE Pro 24 facilite le travail tout en simplifiant l'inspection annuelle obligatoire par un spécialiste. En serrant l'écrou accessible, le spécialiste peut vérifier à tout moment si le dispositif de fixation est toujours bien en place dans le matériau support.

Indication

Point d'ancrage particulièrement robuste (Ø 24 mm).