Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angled washer 45° for hardwood
For transferring high tensile forces (high head pull-through resistance) in wood/wood connections with ASSY countersunk head screws.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et facile de la rondelle coudée à 45° grâce à un simple trou rond en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT)
- Extrémité en bois plate, à niveau
- Acier zingué bleu (A3K)
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Raccordement aux renforts ou aux languettes en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT).
Raccordement aux éléments plats en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT) sur les poutres en bois solides.
Pour le fraisage d'une rondelle coudée en bois dur à 45°, le préperçage doit être effectué avec un foret bois de 25 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!