Angle bracket type B1 For timber structures, solid 3 mm design
Angle bracket type B1 For timber structures, solid 3 mm design - 1
Angle bracket type B1 For timber structures, solid 3 mm design - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle bracket type B1 For timber structures, solid 3 mm design

For high-quality connections in load-bearing wood/wood or wood/concrete structures.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton

  • Construction fine pour application basse

  • Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

  • Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/216

Indication

Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.