Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spez-V variable angle bracket
Flexible solution for all corners. The required angle can be preset.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Plastique polyamide 6.6
- Echelle graduée avec vis de blocage
- Echelle de 0° à 90° dans les plages de valeurs positives et négatives
- Assemblage simplifié
- Fente pour alignement horizontal et vertical, réglage précis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!