- Température de fonctionnement : -20 °C à +80°C
- Pression de service autorisée : 20 bar max.
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique. Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux tuyaux en plastique de différentes qualités de matériaux. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Mise en œuvre :
Insérer le tuyau en polyamide dans le bouchon à montage rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tuyau aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!