Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle bracket type A
The angle connector A without reinforcement rib is ideal for high-quality load-bearing wood/wood connections in timber construction. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/216
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus FT.
Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4.0x40 mm
- Vis ASSY 3.0 Combi ou ASSY plus VG Combi conformément à l'ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
- Boulons et chevilles métalliques selon les spécifications du fabricant : d =10, 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!