Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle connector Type V slot
Special reinforced angle connector for load-bearing wood/wood and wood/concrete joints for base anchorage in timber structures. The slot in the base plate enables optimum adjustment during construction.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge extrêmement élevées
- Pour une utilisation polyvalente dans les applications bois-bois et bois-béton
- Tôles galvanisées à chaud des deux côtés
- Application dans les classes d'utilisation 1.2 et 3 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen
Clouage partiel autorisé (voir document supplémentaire : "Schémas de clouage").
Les exigences générales de l'ATE 14/0274 et de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.
Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Raccord de tirant pour murs, supports ou pannes en bois sur substrats en béton ou acier.
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : clous annelés ≥ 4,0 x 40 mm ; vis mixtes ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Chevilles recommandées pour l'ancrage dans le béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!