Angle plug connector For commercial vehicles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle plug connector For commercial vehicles

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles



Risques de fuite réduits


car moins de composants



Conception en laiton anticorrosion



Economies


grâce à des temps d'installation et de réparation réduits



Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE



Médium de fonctionnement :


Air comprimé



Pression de fonctionnement maximum :


Conforme à la norme DIN 74324



Température de fonctionnement :


-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air)



Flexibles :


Conforme à la norme DIN 74324

Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.