Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle grinder EWS 10-125-E COMPACT
Compact 1,000-watt angle grinder with ideal balance of power and ergonomics. Ideal for light- to medium-duty grinding and cutting work, such as deburring
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante même en charge
Molette de réglage de vitesse de 1 à 6
Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage par inadvertance après une coupure de courant
Dispositif anti-recul
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque est bloqué.
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
La durée de vie de la machine est considérablement augmentée
Carter de protection à réglage rapide
Le carter permet de réglage sans outil.
Manipulation facile
Bon équilibre de puissance et de poids permet une utilisation confortable même sur de longues périodes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!