Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle grinder EWS 14-125-E Universal
Angle grinder with speed control, anti-vibration handle and high power density. Ideal for continuous intense roughing and cutting work.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contrôle de la vitesse
- Le variateur de vitesse rend la meuleuse d'angle idéale pour toutes les applications
- La vitesse de rotation peut être adaptée de manière optimale en fonction du matériau à usiner
Electronique constante
Pour une avance rapide des travaux, car la vitesse de rotation reste constante, même en charge
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure
Protection contre les surcharges et démarrageprogressif
Durée de vie prolongée et sécurité de fonctionnement élevée de la machine
Dispositif anti-recul
- Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque
- Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!