Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle grinder EWS 14-125-EQ Universal
Powerful 1400-W universal angle grinder with speed control, anti-vibration handle and the highest power density in its class for rapid progress with work. Ideal for tough rough machining and cutting work.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
S'adapte parfaitement au matériau et à la tâche à réaliser
Grâce au contrôle de vitesse réglable à l'infini, la tronçonneuse se révèle être la solution idéale pour toutes les applications.
Progression rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque. Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux.
Remplacement rapide et sans aucun outil des disques sur simple pression d'un bouton
Ecrou à serrage rapide "Q-Nut" et capot de protection à réglage rapide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!