Angle grinder EWS 17-125-Q Power
Angle grinder EWS 17-125-Q Power - 1
Angle grinder EWS 17-125-Q Power - 2
Angle grinder EWS 17-125-Q Power - 3
Angle grinder EWS 17-125-Q Power - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle grinder EWS 17-125-Q Power

Powerful 1700 W handy angle grinder for removing material as quickly as possible and achieving maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work. With anti-vibration handle.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Progression rapide des travaux


Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge.



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.



Protection contre les surcharges et démarrage en douceur


Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.



Dispositif anti-retour


Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque. Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux.



Remplacement rapide et sans aucun outil des disques sur simple pression d'un bouton


Ecrou à serrage rapide "Q-Nut" et capot de protection à réglage rapide.

Domaine d'application